曜日別特売
FS150-81 ハッコーFS-150 フラックスリムーバー HAKKO(白光) 21277016

ハッコーFS-150 フラックスリムーバー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード21277016品番FS150-81
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

除去率UPしたフラックスリムーバー。
強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。

用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: フラックスの洗浄
製造業

フラックスはよく落ちますが、スプレー式のため、すぐ使い切ってしまう印象があります。綿棒などに染み込ませて使うと使用量は減らせるかと思います。耐薬品手袋や局所排気装置は使用した方が良いでしょう。

対象商品 : 21277016
2022-11-11
用途: チップ部品載せ替え後のフラックス洗浄
製造業

かなり良く落ちると思います。
洗浄後、綿棒でこすり、ダスターでごみを吹き払うという手順で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする