HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21277068
品番
FX100-81
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)
【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)
28〜85
トラスコ品番
751-6916
セット内容
FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)
ステーション部:3
質量(g)
こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)
50
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:127×150×167
設定温度範囲
T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±1.1
周波数(MHz)
13.56
プラグ形状
2極接地型プラグ
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。