HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
ハッコーFX-781 窒素ガス発生装置
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21277086
品番
FX781-81
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
窒素ガス最高濃度99.9%
電源不要。
コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様
発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
セット内容
本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×407
供給空気圧力(MPa)
0.3〜0.7
ガス濃度(%)
発生窒素99.9(最高値)