HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーFX-8302 27V-150W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21277122
品番
FX8302-01
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。
N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上!
高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)
195(こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
150(27V)
質量(g)
41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200〜500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先、ノズル組品は付属していません。
※こて単体ではご使用になれません。