ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21277208 品番711
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。

用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】針金のソルダリングテクニック(60W編)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21277208
2022-11-09
用途:
配線加工作業

色々な半田ごてを使用していますが、パワーがあり扱いやすいので1台あると大変重宝します。皆さんに是非おすすめしたいです。

対象商品:
21277208
2022-03-24
用途:
太い電源ケーブルに端子を接続するのに
運輸・通信業

最近DIYで使う電子機器には30W程度のハンダゴテですが
太い電源ケーブルに端子接続をするには60Wクラス
が必要なので選択
定評る白光(ハッコー)製で、ハンダとペーストが付いて
いるのも良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする