HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21277235
品番
501ST
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。
使いやすい耐蝕コテ先付です。
家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)
30
最高温度(℃)
420
トラスコ品番
112-2047
全長(mm)
207
質量(kg)
0.16
電源(V)
AC100
標準こて先
501ST-T
商品説明動画
【はんだ付けの基礎】抵抗のはんだ付け(30W編)
参考になった