ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21277244 品番310-1
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

幅広い袋物のシールに最適。

トラスコ品番868-2363 セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2 質量(kg)3.8 消費電力(W)260 電源AC100V 50/60Hz シール方式溶着 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)1.6 適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップ アズワン品番1-7921-01 プラグ形状平型プラグ
注意
※本品を短いサイクルで連続使用しますと故障の恐れがあります。
※連続使用の場合は15秒サイクル以上の間隔でご使用ください。15秒サイクル以上の間隔をとらないで連続使用すると、火災などの恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする