ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21277278 品番537-02
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。
L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。
80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。

質量(g)135 消費電力(W)80 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×高さH)(mm)127×174 ヒーターニクロムヒーター 標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8) プラグ形状平型プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする