HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
マイペン 100V 平型プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21278197
品番
FD200-03
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。
ニクロムヒーターはんだこての20W相当。
はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)
こて部:95
消費電力(W)
7.5
セット内容
マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板
質量(kg)
ステーション部:0.42
質量(g)
こて部:30
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:65×80×95
ペン先
1.6D型 (No.T21-D16)
プラグ形状
平型プラグ