スライド丸鋸 190mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21280297 品番SM-190A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!

回転数(min-1[r.p.m])約5300 電源(V)AC100 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)2.0 対応材質木工用 ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)9(付属品は除く) 付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450 仕様ターンテーブル回転範囲:左右0〜45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0〜45° 使用可能ノコ刃外径(mm)185〜190 定格時間(分)30 用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断
注意
※木材専用になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:569

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする