デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード21280428 品番W442
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

顆粒状粉末タイプ。水に溶けて発泡し、タイルの目地の黒ずんだ汚れなどに効果的に作用します。
また、僅かなハッカ臭で消臭効果もあり、酸の力の洗浄に加え、除菌効果もあります。
使いやすく便利な顆粒粉末のふりかけ式ボトル入り。

使用方法
(1)まず、洗浄する部分をよく濡らしてください
(2)濡れた所にデオライトCをまんべんなくふりかけます。
(3)発泡しますのでしばらく時間をおき、軽くブラシをかけます。
(4)最後に水を流して仕上がりです。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 種別粉末 標準使用量約200g/m2 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21280428
2024-05-06
用途:
トイレの床洗浄
サービス業

かなり手入れされていないトイレの床(タイル)の洗浄に使用しましたが、期待したほど汚れが落ちずがっかりしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討します。

対象商品:
21280428
2023-11-06
用途:
事務所内トイレ清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

タイル張りのトイレの掃除用に購入しました。発泡すると書いてますが、思った程しないです。粉が後残りしない点はいいのですが、匂いが業務用といった感じで、個人的にはあまり好きな匂いではなかったです。掃除中も掃除後も匂いが充満するので、★を減らしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする