電源タイプ充電池式
質量(g)玄関子機:約240(電池含まず)/親機:約150(電池パック含む)/充電台:約70
電源ワイヤレス玄関子機:単3形電池×6本/ワイヤレスモニター親機:専用ニッケル水素電池/充電台:ACアダプター、AC100V(50/60Hz)DC6.5V・500mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイヤレス玄関子機:約131×99×37.2(突起部除く)/親機:本体約123×80×24.5(突起部除く)/充電台:約66.2×95×64.2(突起部除く)
使用周囲温度(℃)玄関子機:-10〜+50(湿度90%以下)/親機:0〜+40(湿度90%以下)/充電台:0〜+40(湿度90%以下)
電池寿命最大一年間
使用環境条件玄関子機:-10℃〜+50℃(湿度90%以下)/親機:0℃〜+40℃(湿度90%以下)/充電台:0℃〜+40℃(湿度90%以下)
画角【最大】玄関子機/水平:約70、垂直:約53