コンパクトあったかフリース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21280814 品番81355
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

長期保存タイプのコンパクトフリースです。
袖付で身体全体を暖かく包みます(長さ:210cm)
シリカゲル乾燥剤付き。

材質ポリエステル100% 質量(g)503 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1100×2100×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21280814
2020-03-16
用途:
屋内休憩時等の防寒補助に

厚さは毛布の1/2〜1/3だが薄い割には暖かい。これ1枚で暖房いらずというわけにはいかないが、補助としては充分。袖があるのであれこれするにも便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする