ガソリンエンジン発電機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)9 注文コード21280972 品番HP900SV-A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電流など9種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)2.1 形式発電機:自励式多極界磁回転型/ガソリンエンジン:単気筒OHV 電流(A)9 全長×全幅W×全高(mm)451×242×379 乾燥質量(kg)13 始動方式リコイル 定格出力(kVA)0.9 直流出力12V-8A コンセント15A×2 運転時間7.1〜3.2hr 音響パワーレベル(dB)85(超)
注意
※故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行ってください。
※音響パワーレベルの()内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする