北越工業(AIRMAN)
北越工業(AIRMAN)の 発電機
北越工業(AIRMAN)の ガソリン発電機
北越工業(AIRMAN)の インバーター発電機
ガソリンエンジン発電機
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電流(A)
24
注文コード
21280997
品番
HP2400SV-A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
この商品は
電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12.7
形式
発電機:自励式多極界磁回転型/ガソリンエンジン:単気筒OHV
電流(A)
24
全長×全幅W×全高(mm)
658×482×570
乾燥質量(kg)
55.9
始動方式
リコイル
定格出力(kVA)
2.4
直流出力
12V-10A
コンセント
15A×2、30A×1
運転時間
20〜7.2hr
音響パワーレベル(dB)
84(超)
注意
※故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行ってください。
※音響パワーレベルの()内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000