北越工業(AIRMAN)
北越工業(AIRMAN)の 発電機
北越工業(AIRMAN)の ガソリン発電機
北越工業(AIRMAN)の インバーター発電機
ガソリンエンジン発電機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電流(A)
26
注文コード
21281006
品番
HP2600SV-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360,000
この商品は
電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
5.9
形式
発電機:自励式多極界磁回転型/ガソリンエンジン:単気筒OHV
電流(A)
26
全長×全幅W×全高(mm)
622×379×489
乾燥質量(kg)
35.2
始動方式
リコイル
定格出力(kVA)
2.6
直流出力
12V-8.3A
コンセント
15A×2、26A×1
運転時間
7.7〜3.5hr
音響パワーレベル(dB)
85(超)
注意
※故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行ってください。
※音響パワーレベルの()内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000