ガソリンエンジン発電機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)28 注文コード21281015 品番HP2800SV-A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は電流など9種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)12.7 形式発電機:自励式多極界磁回転型/ガソリンエンジン:単気筒OHV 電流(A)28 全長×全幅W×全高(mm)658×482×570 乾燥質量(kg)61.2 始動方式セル(12V-8.6Ah)・リコイル 定格出力(kVA)2.8 直流出力12V-12A コンセント15A×2、30A×1 運転時間17.3〜7.0hr 音響パワーレベル(dB)84(超)
注意
※故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行ってください。
※音響パワーレベルの()内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする