KZ4 球状型ダイヤモンドビット アズワン 21281645

球状型ダイヤモンドビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-031-06
内容量1個注文コード21281645品番KZ4
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。

軸径(Φmm)3形状球状型粒度#120最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃径(Φmm)4アズワン品番2-031-06
注意
※安全のため、作業中は保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を必ず着用してください。※使用最高回転数以上の回転数では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする