流量計

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21281846 品番 DF067
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200

水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。

材質接続部/POM(ポリアセタール)・ナイロン系プラマグ・ステンレス(SUS304)・EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm)74×52×70 質量(g)140 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 流量(L/min)(瞬時)1.2〜12.0、(積算)99999 流体温度(℃)0〜40 適合流体 接続口NPT3/8 流量範囲(L/min)1.5〜14.1 タイプNPT3/8メス 使用温度範囲(℃)0〜40 精度±10%(F.S.)以内 測定対象液体 測定精度(%)±10(F.S.)以内 アズワン品番1-053-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26050895
2021-10-04
用途:
水流測定
教育・研究機関

水量を直読するために導入しました.安価で導入しやすいと思います.高精度の測定には,別途,流量計をロガーに接続して測定しています.

3人が参考にしています
対象商品:
26050895
2020-10-16
用途:
試験用

電池交換が可能なため、長い間使うことが出来、非常に便利。計測部からモニターを離して見やすいところに設置できるのが良い。

対象商品:
26050895
2019-02-13
用途:
流量管理
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

瞬時の流量を測定することができてよい。
水を流すと自動的に電源が入り測定が始まる
電源の切り忘れがなくて大変よい。

対象商品:
26050895
2018-12-12
用途:
潅水量の計測
農・林・水産業

この価格で、このクオリティは十分満足!
後いくつか購入予定です。

対象商品:
21281864
2018-03-15
用途:
水の使途別経費計算
株式会社モトキ 様 (農・林・水産業)

この価格でこの性能。満足していますし、別の用途にも使えそうなのでもう1〜2台購入しようと思っています。

対象商品:
21281864
2017-11-22
用途:
配管内流量確認のため使用
その他業種

実験装置の配管内流量を確認するために購入しましたが安価であり
満足であった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする