アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採取器
高圧ガスボンベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
使用温度(減圧弁)(℃):0〜40、台取付幅(固定用金具使用時)(mm):最大55、圧力設定範囲(MPa):0.05〜0.35、圧力表示計(MPa):0〜0.5
アズワン品番
2-113-02
注文コード
21282162
品番
減圧弁NR-24-2
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-113-02
仕様
使用温度(減圧弁)(℃):0〜40、台取付幅(固定用金具使用時)(mm):最大55、圧力設定範囲(MPa):0.05〜0.35、圧力表示計(MPa):0〜0.5
サイズ(mm)
約35×32×80
接続形状
出口側/Rp1/8メネジ、 カートリッジ接続側/5/8-18UNFメネジ