Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分析・環境・測定器具
Whatman(ワットマン)の 合成/反応
Whatman(ワットマン)の ケラミフィルター
エアモニタリングフィルタ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21282546
品番
7592-104
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
直径(Φmm):46.2
材質
フィルター/PTFE(四フッ化エチレン)、サポートリング/PP(ポリプロピレン)
穴径(μm)
2
型番
7592-104
粒子保持能(μm)
0.3・99.7%
アズワン品番
1-197-01