サーモカット ステンレスデュワー瓶

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21282835 品番 D-1001W
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。
ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。
個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。
投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。
液体窒素使用可。
D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。
D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。

仕様栓なし アズワン品番5-242-12 容量(L)1(広口) 材質ステンレス鋼 質量(g)1230 外径×高さH(Φmm×mm)114×177 内径×高さH(Φmm×mm)100×158 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
処理用材入れ

使いやすく、大きさもちょうどよかったです。
もう少しお値段が優しいと手を出しやすいかな。。。

対象商品:
21282808
2024-02-01
用途:
液体窒素の補填
医療法人戸田皮膚科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

乾燥が早い気もしますが軽くて便利でよかったとおもいます。

対象商品:
21282808
2024-02-02
用途:
処置用材入れ
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良い。蓋がコルク栓とは意外だった。

対象商品:
21282853
2017-06-05
用途:
低温試験

価格がもう少しお手ごろだと嬉しい。2個欲しかったが1個しか購入できなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする