ホットスターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21282862 品番HS-7BHSD
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥154,000
販売価格(税別)
140,000
仕様容器内調節温度(℃):室温+5〜85(水の場合)、室温+5〜150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200〜1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50〜3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする