日陶科学
日陶科学の 研究関連用品・実験用必需品
日陶科学の 磁性実験用品
日陶科学の 乳鉢
高速スタンプミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21282923
品番
ANS-143PS
参考基準価格(税別)
¥541,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ハンマーAS-143H×1個、うすAS-143P×1個
仕様
ストローク数(50Hz/60Hz):100/120min
ストローク(mm)
60
質量(kg)
15
品名
本体セット
定格消費電力(W)
49/53
型番
ANS-143PS
電源コード(m)
4.5(2Pプラグ)
使用電源
AC100V 50/60Hz
サイズ(mm)
320×356×790
アズワン品番
1-299-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000