日陶科学
日陶科学の 研究関連用品・実験用必需品
日陶科学の 磁性実験用品
日陶科学の 乳鉢
自動乳鉢
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282948
品番
ANM-200
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
付属品
乳鉢AN-20、乳棒AL-20B、ヘラAN-20H
仕様
回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7
寸法(mm)
210×350×600〜775
質量(kg)
18
モーター
上・下各1台 AC100V 46W/41W
電源コード(m)
4.5(2Pプラグ付き)
アズワン品番
1-300-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000