アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
PTFEシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
10
注文コード
21283562
品番
500-500-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
500×500
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
1-538-06