アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
真空デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21283666
品番
VDC-11U
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥157,300
販売価格(税別)
¥
143,000
バスケットに入れる
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質
本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)
約133
耐荷重(kg)
【本体】100、【棚】3
バルブ径(Φmm)
9
棚板間隔(mm)
48
外寸法(mm)
322×285×271
内寸法(mm)
190×202×204
質量(kg)
4.2
付属品
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
アズワン品番
1-612-02