アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
真空デシケーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21283675
品番
VDC-21U
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥194,700
販売価格(税別)
¥
177,000
バスケットに入れる
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質
本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)
約133
耐荷重(kg)
【本体】100、【棚】5
バルブ径(Φmm)
9
棚板間隔(mm)
46.6
外寸法(mm)
420×392×281
内寸法(mm)
280×290×195
質量(kg)
8.2
付属品
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
アズワン品番
1-612-03