真空デシケーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21283684 品番 VDC-31U
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥247,500
販売価格(税別)
225,000

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。

材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 耐荷重(kg)【本体】100、【棚】5 バルブ径(Φmm)9 棚板間隔(mm)60 外寸法(mm)418×398×381 内寸法(mm)280×310×293 質量(kg)10.8 付属品シリカゲル皿×1枚、プラグ×4個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚 アズワン品番1-612-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする