仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01