サビレックス
サビレックスの 分溜・分離・抽出・ろ過
サビレックスの カートリッジフィルター
サビレックスの フィルターホルダー
フィルターホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
Tefzel(R)製ホルダーセット
接続方法
外径1/4チューブ(テーパーシール収縮方式)
アズワン品番
2-740-02
注文コード
21284034
品番
Tefzel(R)製ホルダーセット
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
型番・接続方法・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用フィルター径(mm):Φ47、クランプ材質:Tefzel(R)
型番
Tefzel(R)製ホルダーセット
接続方法
外径1/4チューブ(テーパーシール収縮方式)
耐圧(MPa)
0.45
サイズ(mm)
Φ47用
アズワン品番
2-740-02