NCC-16LVB サイエンスオートクレブ アズワン 21284122

NCC-16LVB サイエンスオートクレブ アズワン 21284122
NCC-16LVB サイエンスオートクレブ アズワン 21284122

サイエンスオートクレブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21284122品番NCC-16LVB
参考基準価格(税別)¥368,000販売価格(税込)¥403,700
販売価格(税別)
367,000
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする