ミニ試験管ミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21284445 品番MVM-10
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300

超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。

仕様
振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式
回転制御方式/アナログボリューム式
アズワン品番2-925-01 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100〜240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3

商品説明動画

ミニ試験管ミキサー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする