薬液用バルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21284978 品番 LVH40L-04-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥43,016
販売価格(税別)
39,105

ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。

材質ボディ/New PFA、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 アクチュエータ部/PP(ポリプロピレン)、 エンドプレート/PPS(ポリフェニレンサルファイド) 管接続口径Rc1/2 オリフィス径(Φmm)12 アズワン品番2-970-03 タイプ手動タイプ 操作方法手動ロック式 弁形式N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする