曜日別特売
25A-CJ2L10-45Z エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2L10 SMC 21285033

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2L10

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)45
内容量1個注文コード21285033品番25A-CJ2L10-45Z
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする