曜日別特売
T46-350 PFAバイアル エーケーコーポレーション 21285093

T46-350 PFAバイアル エーケーコーポレーション 21285093
T46-350 PFAバイアル エーケーコーポレーション 21285093

PFAバイアル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(mL)50アズワン品番1-979-03注文コード21285093品番T46-350
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)アウトレット
¥8,1906,698

表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。
内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。
外部中空底でオートサンプラーに使用できます。

容量(mL)50仕様目盛付き、蓋無し材質PFA(フッ素樹脂)胴径(Φmm)×高さH(mm)29×120口外径(Φmm)31アズワン品番1-979-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする