※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
石英製ホールピペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21285416
品番
62619
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-994-01
タイプ
2071-6-10
材質
石英ガラス
容量(mL)
1
体積許容誤差(mL)
±0.006
全長(mm)
350
上部外径(Φmm)
4.6