climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
石英製ホールピペット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21285443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-994-04
タイプ
2071-17-10
材質
石英ガラス
容量(mL)
10
体積許容誤差(mL)
±0.02
全長(mm)
440
上部外径(Φmm)
7