※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ピペットチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21286432
品番
94410210
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
46
型番
94410210
アズワン品番
2-1401-01
チップタイプ
ClipTip20