アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
ピュアスペース・01S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21286527
品番
PS01S-AD
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
仕様
風速:約0.5m/s、フィルター種類:抗菌・防臭HEPA 、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、電源・消費電力(W):AC100V 50/60Hz 36/38
寸法(mm)
210×260×155
質量(kg)
約4.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
モーター
ACモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風量
約1m3/min
アズワン品番
3-1424-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000