真空デシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21286658 品番 VDC-31
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥209,000
販売価格(税別)
190,000

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。

材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 耐荷重(kg)【本体】100、【棚】5 バルブ径(Φmm)9 棚板間隔(mm)60 外寸法(mm)418×398×381 内寸法(mm)280×310×293 質量(kg)10.8 付属品シリカゲル皿×1枚、プラグ×4個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚 容量(L)35 棚板数(枚)3/5(付属/最大) 棚板耐荷重(kg)5 真空計(MPa)0〜-0.1 アズワン品番1-1461-01 棚板寸法(mm)W289×H304×D11 除湿方式真空 バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm) 真空ゲージあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする