アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マルチスターラー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21286676
品番
MS-51M
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
材質
天板/ステンレス(SUS304)、本体/スチール
質量(kg)
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
30〜2000
電源
AC100〜240V 50/60Hz
型番
MS-51M
モーター
DCブラシレスモーター
撹拌容量(mL)
〜250
本体サイズ(mm)
130×591×75
アズワン品番
1-1463-01
撹拌数
5