仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2