パワースターラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21286983 品番 VPS-200B
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥83,380
販売価格(税別)
75,800
質量(kg)3.9 天板寸法(mm)200×200 撹拌容量(L)20 最大消費電力(W)40 本体サイズ(mm)200×200(211)×130(()内は突起を含む寸法) 仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、磁石/強度(T):ネオジム/0.42 材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂 回転数(min-1[r.p.m])60〜1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ アズワン品番3-1492-02

商品説明動画

パワースターラー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする