アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
パワースターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21286992
品番
VPS-300B
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,190
販売価格(税別)
¥
92,900
バスケットに入れる
質量(kg)
8.8
天板寸法(mm)
300×300
撹拌容量(L)
70
最大消費電力(W)
70
本体サイズ(mm)
300×300(310)×165(()内は突起を含む寸法)
仕様
回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、磁石/強度(T):ネオジム/0.46
材質
本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜1350
電源
AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
アズワン品番
3-1492-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
パワースターラー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった