パワースターラー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21287008 品番 VPS-160S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900
仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、磁石/強度(T):ネオジム/0.42 材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.3 回転数(min-1[r.p.m])60〜1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ 天板寸法(mm)160×160 撹拌容量(L)10 最大消費電力(W)20 本体サイズ(mm)160×160(171)×111(()内は突起を含む寸法) アズワン品番3-1493-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする