アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
パワーホットスターラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21287035
品番
VPHS-190A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥161,700
販売価格(税別)
¥
147,000
バスケットに入れる
質量(kg)
6.3
電源
AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
天板寸法(mm)
190×190
型番
VPHS-190A
撹拌容量(L)
10
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
天板温度範囲(℃):室温+5〜300、タイマー設定範囲:0〜99時間59分(装置停止機能付)、温度表示精度(℃):±2、磁石/強度(T):サマコバ/0.37、ヒーター容量:1000W
材質
本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜1350
安全装置
過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ
ヒーター
シーズヒーター
最大消費電力(W)
1050
温度制御方式
PID制御
本体サイズ(mm)
193×193(225)×177 (()内は突起を含む寸法)
アズワン品番
3-1494-01