曜日別特売
SPU-500蓋 消音パネルユニット アズワン 21287272

消音パネルユニット

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
寸法(mm)560×760
内容量1個注文コード21287272品番SPU-500蓋
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。

寸法(mm)560×760質量(kg)2.5アズワン品番3-1529-12
注意
※21287263、21287272は蓋のみの商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21287272
2022-02-26
用途: 室内での小型コンプレッサーの消音
教育・研究機関

これまでの苦労が嘘のように静かになります.蓋の上にも物が置けるので,コンプレッサーのスペースが美しく機能的になります.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする