アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ドラム缶運搬車
ドラム缶用台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21287367
品番
1108-112
参考基準価格(税別)
¥38,870
販売価格(税込)
¥42,647
販売価格(税別)
¥
38,770
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
140
適合
ドラム缶60L用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
材質(車輪)
ゴム・対角ストッパー付
タイプ
台車(トレー付)
内径(Φmm)
415
アズワン品番
1-1553-01