アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ドラム缶運搬車
ドラム缶用台車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21287376
品番
1108-113
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,870
販売価格(税別)
¥
41,700
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
180
適合
ドラム缶100L用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
材質(車輪)
ゴム・対角ストッパー付
タイプ
台車(トレー別売)
内径(Φmm)
475
キャスター
対角ストッパー付き
アズワン品番
1-1553-02